Automazione industriale
10000 prodotti
Adatto per escrementi: sì
Tipo di montaggio: In piedi nel pozzo
Max. carico di contatto: 10 A
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Lunghezza max. della cordicella: 50 m
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 16 A
Misura: 10×38 mm
Materiale del corpo: Plastica
Forma della scatola: Blocco
Distanza di commutazione: 20 mm
Colore: Nichel
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 25
Tipo di filettatura: Metrico
Colore: Rosso
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 150 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 57 m³/h
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 160 A
Tipologia: Modulare
Numero di uscite digitali: 4
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC