pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMP7012 INTER.SIC.MAGN. 3CONT+LED - XCSDMP7012

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMP7012 INTER.SIC.MAGN. 3CONT+LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della scatola - Blocco

  • Distanza di commutazione - 20 mm

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Lunghezza del sensore - 13 mm

  • Tensione di alimentazione nominale DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110971996

Codice prodotto

TSIXCSDMP7012

Cod. produttore

XCSDMP7012

Produttore

TSI

Forma della scatola:

Blocco

Distanza di commutazione:

20 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Lunghezza del sensore:

13 mm

Tensione di alimentazione nominale DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

88 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

100 mA

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Int. magn. codificato XCSDMP, Plastica, 1NC+2NO, NC scalato, Cavo 2m. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - nome componente: XCSDMP - dimensioni: 88 x 25 x 13 mm - tipo e composizione contatti: 2 NC + 1 NO - funzionamento dei contatti: 1 NCsfalsato - materiale: plastica - composizione cavi: 6 x 0,25 mm² - lunghezza cavo: 2 m - direzioni avvicinamento: 3 direzioni. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....