pagina iniziale

EATON - EAOC10G16 C10G16 10X38, GG, 16A, 500VAC - C10G16

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590058728

Codice prodotto

EAOC10G16

Cod. produttore

C10G16

Produttore

EAO

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

16 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gG

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Esecuzione indicatore:

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale:

1.6 W

Fusibile, car fus, bassa tensione, 16 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, gL/gG, IEC, cilindrico, per applicazioni industriali, per uso generico, IEC 60269-2

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON