Automazione industriale
10000 prodotti
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Esecuzione del contatto: Altro
Numero di contatti di controllo: 8
Numero di contatti di potenza: 0
Tipo di filettatura interna: Metrico
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Metrico
Corrente nominale In: 150 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 25...70 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 51 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 13...21 mm
Materiale: Plastica
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Tipologia di azionamento: Leva a rullo regolabile
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 6.3...10 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Termomagnetico
- copia
- copia
Corrente nominale In: 10 A
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di poli: 5
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 9...12.5 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Magnetico
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 100...240 V
Numero di ingressi elettrodi: 3
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
Corrente nominale In: 27 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite