ITALWEBER SPA - ITW2303051 PORTAF SEZ.BCH 3X51 50A 690V - 2303051

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 690 V
Tipo di montaggio - Guida DIN
Per dimensione del fusibile - 14×51 mm
Numero di poli - 3
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
8024873116929
Codice prodotto
ITW2303051
Cod. produttore
2303051
Produttore
ITW
Tensione nominale:
690 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Per dimensione del fusibile:
14×51 mm
Numero di poli:
3
Conduttore neutro a connessione:
no
Bloccabile:
sì
Visualizzazione ottica dei difetti:
no
Numero moduli DIN:
4.5
Profondità di incasso:
69 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto ITALWEBER SPA
Scopri la serie ITALWEBER SPA


