pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3009118 UKH 50 MORSETTO VITE UNIVERSALE POTENZA - 3009118

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3009118 UKH 50 MORSETTO VITE UNIVERSALE POTENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 25...70 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 150 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918091644

Codice prodotto

PHC3009118

Cod. produttore

3009118

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

25...70 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

150 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

16...70 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

10...16 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

16...16 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

20 mm

Altezza:

70.5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Profondità:

76 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 150 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 50 mm², sezione: 16 mm² - 70 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3, colore: grigio

Un prodotto PHOENIX CONTACT

Scopri la serie PHOENIX CONTACT