Automazione industriale
10000 prodotti
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Adatto per escrementi: sì
Tipo di montaggio: In piedi nel pozzo
Max. carico di contatto: 10 A
Principio di misura fisico: Conduttivo
Numero di ingressi elettrodi: 3
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC/DC
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Esecuzione dell'organo di comando: Organo di comando lento
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 6...6 mm
Materiale: Plastica
Numero di punti di comando: 1
Colore parte superiore scatola: Giallo
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: -99999...-99999 V
Portalampada: Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC: -99999...-99999 V
Intervallo di misura della tensione 1: 1...100 V
Tipo di tensione del campo di misura: AC
Sottotensione trifase possibile: no
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin: 14
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 125 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...240 V
Corrente d'uscita max.: 3000 mA
Distanza di commutazione nominale: 30000 mm