Automazione industriale
10000 prodotti
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 1 A
Misura: 10×38 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Corrente nominale: 8 A
Forma della lente: Tondo
Numero di segnalatori luminosi installabili: 1
Colore della lente: Rosso
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 0.35...0.5 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Magnetico
Eseguito come trasformatore di sicurezza: no
Tensione primaria 1: 230...230 V
Tensione secondaria 1: 115...115 V
- copia
- copia
Colore: Grigio
Altezza: 100 mm
Larghezza: 25 mm
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Esecuzione del collegamento elettrico: Inserimento cavo PG
Materiale del corpo: Metallo
Tipologia di azionamento: Leva a rotella
Intervallo di misura corrente: 3...10 A
Contiene funzione sottocorrente di tensione continua: no
Tensione di alimentazione DC: 22...30 V
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 15 A
Misura: 10×38 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Con cavo preconfezionato
Materiale del corpo: Metallo
Tipologia di azionamento: Senza
- copia
- copia
Corrente nominale In: 232 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 13.3...95 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite