Automazione industriale
10000 prodotti
Tipologia: Circuito diretto
Adatto per numero di poli: 3
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Raccordo a innesto
Tensione nominale: 30 V
Numero di poli: 14
Numero di ingressi analogici: 8
Ingresso, corrente: sì
Ingressi analogici configurabili: sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 3 kW
Numero di ingressi digitali: 32
Tensione di alimentazione DC: 20.4...20.4 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Corrente di uscita nominale I2N: 100 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 500...690 V
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Serie di connettori
Lunghezza: 2 m
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di avviatore motore: Altro
Classe di intervento: CLASS 10
Numero di uscite digitali: 0
Numero di ingressi digitali: 8
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di avviatore motore: Starter a inversione
Classe di intervento: Classe 10 A
Numero di ingressi analogici: 6
Ingresso, corrente: no
Numero di uscite analogiche: 0
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Accessorio: sì
Tipo di accessori meccanici: Altro
Tipo di accessori elettrici: Altro



























.jpg?84758479856E6090938F859C7F8B836986767C989E605E9EC0AC&ts=1791927974958&type=small)