SIEMENS - SIE6AG12211BF322XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1221 8DI - 6AG12211BF322XB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 8
Numero di uscite digitali - 0
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Uscite digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
123 Kg CO₂-eq
EAN
4047618046330
Codice prodotto
SIE6AG12211BF322XB0
Cod. produttore
6AG12211BF322XB0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
8
Numero di uscite digitali:
0
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Senza
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente d'entrata per segnale 1:
4 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite/molla
Tensione ammessa nell'ingresso:
0...30 V
Capacità di ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.2...12.8 ms
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
45 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
75 mm
- Modello: 6ES7221-1BF32-0XB0
- Temperatura operativa: -40 °C … +70 °C
- Temperatura di avvio: -25 °C
- Ingressi: 8 DI, DC 24V, Sink/Source
- Compatibilità: SIMATIC S7-1200 Basic Controller (escluso CPU 1211C)
- Moduli: Opzioni per ingressi e uscite digitali o analogici, moduli misti, varianti fail-safe
- Protezione: 100% Conformal Coating
- Personalizzazione della configurazione in base alle esigenze specifiche.
- Risparmio di spazio nel quadro elettrico e ottimizzazione dei costi hardware.
- Resistenza a condizioni ambientali estreme, comprese sostanze chimiche e biologiche.
- Affidabilità nell'acquisizione dei segnali digitali in qualsiasi condizione.
SIPLUS S7-1200 SM 1221 8DI
Unità di ingressi digitali 8 DI che offre flessibilità e personalizzazione per il controller SIMATIC S7-1200, garantita da svariate opzioni di comunicazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


