pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20151AH01 CONT3KW,1L,AC 48V,S00 VT - 3RT20151AH01

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...48 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 3 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 18 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 3 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

77 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209828155

Codice prodotto

SIE3RT20151AH01

Cod. produttore

3RT20151AH01

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

48...48 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

3 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

18 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

3 kW

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

3 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

48...48 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

7 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

6.5 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

73 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • AC-3e/AC-3
    • 7 A, 3 kW / 400 V
    • 3 poli
    • AC 48 V, 50/60 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO
    • Morsetti a vite
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Combinabili con altri componenti nella partenza
    • Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Disponibili anche con morsetti a molla per un collegamento rapido

    Benefici per il cliente:

    • Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Semplificazione del cablaggio con connessioni frontali.
    • Adatti per una vasta gamma di applicazioni sia in AC che in DC.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
    • Moduli di collegamento e funzionali per ridurre notevolmente l'onere di cablaggio.
    • Sistema modulare sempre attuale e efficiente.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS