Automazione industriale
10000 prodotti
Resistenza: 10000 Ohm
Assorbimento di potenza: 2 W
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Altro
Distanza di commutazione: 5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Antivalente
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Larghezza: 82.5 mm
Funzione di commutazione: Altro
Tempo di regolazione: 0.05...360000 s
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP43
Diametro nominale: 16 mm
Corrente di uscita nominale I2N: 10 A
Max. frequenza d'uscita: 8 Hz
Tensione di rete: 208...480 V
Corrente nominale In: 160 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 2.5...50 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 4 A
Misura: 10×38 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3