CABUR SRL - CBRCBI35 CBC.35(EX)I MORSETTO PASSANTE - CBI35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 2.5...50 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 160 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8017963022347
Codice prodotto
CBRCBI35
Cod. produttore
CBI35
Produttore
CBR
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
2.5...50 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
160 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Blu
Sezione conduttore collegabile unifilare:
2.5...50 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
2.5...50 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
2.5...35 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
56 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-40...100 °C
Profondità:
16 mm


