Automazione industriale
10000 prodotti
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP66
Corrente nominale permanente Iu: 25 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 2
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 4.5...10 mm
Materiale: Metallo
- copia
- copia
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 48 mm
Diametro del sensore: 4 mm
Grado di protezione (IP): IP64
Temperatura ambiente: -25...60 °C
Funzione PEN possibile: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 10...17 mm
Materiale: Plastica
Numero di fasi: 1
Adatto per installazione in serie: sì
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Eseguito come trasformatore di sicurezza: no
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 0...115 V
Corrente nominale: 15 A
Misura: 10×38 mm