Automazione industriale
10000 prodotti
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
- copia
- copia
Altezza: 29 mm
Esecuzione della scatola: Scatola per montaggio addossato
Larghezza: 45.5 mm
Corrente di uscita nominale I2N: 4 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 400...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 55 kW
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Corrente di uscita nominale I2N: 13.6 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tipologia: Compatto
Numero di uscite digitali: 8
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 0.7...1 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Magnetico
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V: 140 A
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Diametro del cavo ammesso: 5...20 mm
Tipo di montaggio: Altro
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 250 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 230 m³/h