SIEMENS - SIE3RV20110JA10 INTAUT.S00,0.7-1A,VT, - 3RV20110JA10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 0.7...1 A
Tecnica di intervento - Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 13...13 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
75 Kg CO₂-eq
EAN
4011209712393
Codice prodotto
SIE3RV20110JA10
Cod. produttore
3RV20110JA10
Produttore
SIE
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
0.7...1 A
Tecnica di intervento:
Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
13...13 A
Numero di poli:
3
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
1 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tipologia di azionamento:
Altro
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
0.2 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
0.25 kW
Larghezza:
45 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
97 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
100 kA
Altezza:
97 mm
Potenza dissipata:
7.25 W
Interruttore automatico grandezza costruttiva S00
Interruttore automatico per protezione motore, progettato per la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e protezione da sovraccarico.
Dettagli tecnici:
- Grandezza costruttiva S00
- CLASS 10
- Sganciatore A 0,7...1 A
- Sganciatore N 13 A
- Morsetto a vite
- Potere di manovra standard
- Interruttore automatico SIRIUS 3RV2
- Disponibilità di omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Varianti per la protezione motore (anche con funzione di relè di sovraccarico)
- Protezione impianto e cortocircuito di avviatori combinati
- Protezione trasformatore
- Morsetti a vite o a molla
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Con blocchetto dicontatti ausiliari incorporato
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
- Sostituzione della serie costruttiva 3RV1
Vantaggi per il cliente:
- Semplice ed efficiente
- Ottimizzato per limpiego in partenze e per motori IE3/IE4
- Modulare e sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS