pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT24461AP00 CONTS3 AC-1 140A 230V 50HZ VT - 3RT24461AP00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 140 A

  • Adatto per installazione in serie - sì

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Morsetto telaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

459 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047621027890

Codice prodotto

SIE3RT24461AP00

Cod. produttore

3RT24461AP00

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

140 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza di esercizio nominale NEMA:

40 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

44 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

70 mm

Altezza:

140 mm

Profondità:

152 mm

    Contattore AC-1

    I contattori 3RT24 sono progettati per offrire un'elevata potenza in una forma costruttiva compatta, garantendo affidabilità e facilità di integrazione in sistemi automatizzati.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 140 A
    • Tensione nominale: 690 V / 40 °C
    • Poli: 3 poli
    • Tensione di controllo: AC 230 V
    • Frequenza: 50 Hz
    • Contatti ausiliari:1 NO + 1 NC
    • Circuito principale: morsetto serracavo
    • Circuiti di comando e ausiliari: morsetti a vite
    • Grandezza costruttiva: S3
    • Tropicalizzazione: sì
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • I contattori possono essere facilmente combinati con altri componenti del sistema SIRIUS.
    • Le combinazioni di apparecchi sono già testate in fabbrica per garantire un funzionamento affidabile.
    • I blocchetti di contatti ausiliari integrati semplificano il montaggio e riducono la complessità.
    • Le connessioni frontali facilitano il cablaggio, rendendo l'installazione più veloce.
    • Una vasta gamma di accessori è disponibile, uniformemente adatta a tutte le grandezze costruttive.
    • Il sistema modulare SIRIUS è semplice ed efficiente, sempre attuale per le esigenze moderne.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS