Automazione industriale
10000 prodotti
Diametro esterno: 43 mm
Dimensione nominale in pollici: 1 1/4 pollice
Diametro nominale: 35 mm
Tipologia: Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 207...253 V
- copia
- copia
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Con morsetti amovibili: no
Apparecchio completo con base: sì
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 9
Tipo di filettatura: PG
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola: Avvitare
Diametro del foro: 22.5 mm
Forma della lente: Tondo
Materiale: Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Con morsetti amovibili: no
Apparecchio completo con base: no
- copia
- copia
Materiale: PVC
Altezza: 80 mm
Larghezza: 25 mm
Colore: Grigio
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: no
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 9...12.5 A
Con protezione da sovraccarico termico: sì
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato: 163...163 A
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Senza alogeni: sì
- copia
- copia
Altezza: 53 mm
Esecuzione della scatola: Altro
Larghezza: 40 mm
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 1.4...2 A
Con protezione da sovraccarico termico: sì
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato: 26...26 A