pagina iniziale

ILME - ILMCHP 06 L CST.PAR.1L.B.06P.PG16 - CHP 06 L

ILME
copiacopia
ILME - ILMCHP 06 L CST.PAR.1L.B.06P.PG16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Altri

  • Posizione uscita cavo - Laterale

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 53 mm

  • Grado di protezione IP (montato) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747249409

Codice prodotto

ILMCHP 06 L

Cod. produttore

CHP 06 L

Produttore

ILM

Tipo di custodia:

Altri

Posizione uscita cavo:

Laterale

Larghezza:

40 mm

Altezza:

53 mm

Grado di protezione IP (montato):

IP66

custodie da parete chiusura singola con leva