Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Raccordo a vite
Tensione nominale: 30 V
Numero di poli: 10
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 100...250 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 208...600 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 60 A
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Serie di connettori
Lunghezza: 2 m
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Numero di ingressi digitali: 16
Tensione di alimentazione DC: 18...30 V
Corrente di uscita nominale I2N: 211 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...440 V
Numero di ingressi analogici: 0
Uscite analogiche configurabili: sì
Numero di uscite analogiche: 8
Con editor per linguaggio di programmazione AWL (lista delle istruzioni): no
Con editor per linguaggio di programmazione FUP (schema di funzionamento): no
Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato): no
Funzione di configurazione integrata: sì
Adatto per sistema operativo Windows NT: no
Adatto per sistema operativo Windows 9x: no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 380...380 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 18.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 13 kW
- copia
- copia
Funzione: PC-PLC
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Lunghezza: 3 m
Protocollo di supporto perPROFIBUS: no
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Protocollo di supporto per TCP/IP: no
Funzione: Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 37 kW