pagina iniziale

LOVATO - LOVBF26T2A048 CONTATTORE 4P 2NO+2NC 45A 48V 50/60HZ - BF26T2A048

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBF26T2A048 CONTATTORE 4P 2NO+2NC 45A 48V 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...48 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 13 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 45 A

  • Adatto per installazione in serie - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

111 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975162187

Codice prodotto

LOVBF26T2A048

Cod. produttore

BF26T2A048

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

48...48 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

13 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

45 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

48...48 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

26 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

CONTATTORE QUADRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO ITH (AC1) = 45A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 48VAC, 2NA E 2NC