SIEMENS - SIE6ES75328TF000AB0 S7-1500, AQ 8XHART HF - 6ES75328TF000AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 0
Numero di uscite analogiche - 8
Uscite analogiche configurabili - sì
Uscita, corrente - sì
Uscita, tensione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
86 Kg CO₂-eq
EAN
4047623414452
Codice prodotto
SIE6ES75328TF000AB0
Cod. produttore
6ES75328TF000AB0
Produttore
SIE
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
8
Uscite analogiche configurabili:
sì
Uscita, corrente:
sì
Uscita, tensione:
no
Segnale d'uscita configurabile:
sì
Risoluzione delle uscite analogiche:
16 Bit
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
35 mm
Altezza:
147 mm
Profondità:
129 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


