Automazione industriale
10000 prodotti
Ingresso, tensione: sì
Numero di ingressi analogici: 4
Ingresso, corrente: sì
Tipo di accessori elettrici: Set di connettori
Uscita, corrente: sì
Uscite analogiche configurabili: sì
Numero di uscite analogiche: 2
Altezza: 87 mm
Profondità: 87 mm
Larghezza: 46 mm
Ingresso, tensione: sì
Numero di ingressi analogici: 8
Ingresso, corrente: sì
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Numero contatti di commutazione: 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Corrente di uscita nominale I2N: 13 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 400...480 V
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Corrente di uscita nominale I2N: 8 A
Tensione di rete: 380...480 V
Grado di protezione (IP): IP20
Corrente di uscita nominale I2N: 10.5 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 2.5 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 400...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 3 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 550...550 V
Tipo di tensione d'ingresso: DC
Tensione d'ingresso DC: 18...32 V
Corrente d'ingresso massima DC: 30 A
Numero di ingressi digitali: 8
Tensione di alimentazione DC: 10...30 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC