pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2085-IRT4 MICRO800 4 CHANNEL TC/RTD INPUT MODULE - 2085-IRT4

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK2085-IRT4 MICRO800 4 CHANNEL TC/RTD INPUT MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 46 mm

  • Altezza - 87 mm

  • Profondità - 87 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

47 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

7449079425438

Codice prodotto

RCK2085-IRT4

Cod. produttore

2085-IRT4

Produttore

RCK

Larghezza:

46 mm

Altezza:

87 mm

Profondità:

87 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello MICRO800 4 CHANNEL TC RTD INPUT MODULE