Automazione industriale
10000 prodotti
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi: 1
Tipo di montaggio: Installazione singola
Intervallo di corrente regolabile: 50...200 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 100...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 160 kW
Tipologia: Modulare
Numero di uscite digitali: 0
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 20...33 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 45 kW
Tipo di montaggio: Applicazione diretta
Intervallo di corrente regolabile: 1.7...2.3 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Ingresso, tensione: no
Numero di ingressi analogici: 2
Ingresso, corrente: no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet: 1
Protocollo di supporto per TCP/IP: sì
Larghezza: 35 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 15 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 100...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 200 kW
Corrente di uscita nominale I2N: 5.6 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Tensione nominale: 24 V
Numero di poli: 16
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi: 1
Tipo di montaggio: Installazione singola
Intervallo di corrente regolabile: 55...250 A
Tipologia: Compatto
Numero di uscite digitali: 32
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Corrente di uscita nominale I2N: 5.6 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Numero di ingressi analogici: 0
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 18...30 V
















.jpg?8475847D856D6290BCA885AC846D6568B5ADB9B37FA09D95B7AAB3BCB7998F5C816E82AFC29E&ts=1792736270989&type=small)