SIEMENS - SIE3RT23461NB304AA0 CONTS3 4L.95A AC-3 20-33VUC VT - 3RT23461NB304AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 20...33 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 45 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20...33 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 110 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
459 Kg CO₂-eq
EAN
4047621027807
Codice prodotto
SIE3RT23461NB304AA0
Cod. produttore
3RT23461NB304AA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
20...33 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
45 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
20...33 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
110 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
45 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
20...33 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
95 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
80 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Larghezza:
96 mm
Altezza:
140 mm
Profondità:
152 mm
- Tipo: AC-3
- Corrente nominale: 95 A
- Potenza: 45 kW / 400 V
- Numero di poli: 4
- Tensione di alimentazione: AC/DC 20...33 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Varistore integrato
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S3 SIRIUS 3RT23
- Compatibilità con un'ampia gamma di accessori per tutte le grandezze costruttive.
- Facile integrazione e utilizzo grazie al sistema modulare SIRIUS.
- Efficienza e aggiornamenti costanti per soddisfare le esigenze moderne.
Contattore di potenza
Contattore di potenza progettato per il comando di motori con un'ampia gamma di accessori disponibili.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS