SIEMENS - SIE6ES72315PB500XB0 SB 1231 RTD, AI 2X RTD - 6ES72315PB500XB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 2
Ingresso, corrente - no
Ingresso, tensione - no
Ingresso, resistenza - sì
Ingressi analogici configurabili - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
86 Kg CO₂-eq
EAN
4034106036348
Codice prodotto
SIE6ES72315PB500XB0
Cod. produttore
6ES72315PB500XB0
Produttore
SIE
Numero di ingressi analogici:
2
Ingresso, corrente:
no
Ingresso, tensione:
no
Ingresso, resistenza:
sì
Ingressi analogici configurabili:
sì
Uscite analogiche configurabili:
sì
Segnale d'ingresso configurabile:
sì
Risoluzione degli ingressi analogici:
15 Bit
Ingresso, termometro a resistenza:
sì
Ingresso, termocoppia:
no
Segnale d'uscita configurabile:
sì
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
15 mm
Altezza:
62 mm
Profondità:
63 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


