Automazione industriale
10000 prodotti
- copia
- copia
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 11
Tipo di filettatura: PG
Numero di uscite digitali: 8
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 85...265 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 15 kW
Corrente di uscita nominale I2N: 3.1 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 37 kW
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 230...250 V
Numero di ingressi digitali: 0
Tensione di alimentazione DC: 12...24 V
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Serie di connettori
Lunghezza: 3 m
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Lunghezza: 5 m
Tipo di avviatore motore: Interruttore di riparazione
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 25 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 20.4...28.8 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 3 kW
Tipologia: Compatto
Numero di uscite digitali: 10
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 24...24 V
Tensione di alimentazione DC: 19.2...30 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC


















.jpg?84758479856E6090938F859C7F86736680767C989E605E9EC0AC&ts=1791928347573&type=small)