SIEMENS - SIE6SL32101NE131AG1 SINAMICS PM230 IP20-FSA-A-400V- 1,1KW - 6SL32101NE131AG1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Max. frequenza d'uscita - 550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 3.1 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 1.1 kW
Numero di fasi d'entrata - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4144 Kg CO₂-eq
EAN
4042948671191
Codice prodotto
SIE6SL32101NE131AG1
Cod. produttore
6SL32101NE131AG1
Produttore
SIE
Tensione di rete:
380...480 V
Max. frequenza d'uscita:
550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
3.1 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
1.1 kW
Numero di fasi d'entrata:
3
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
no
Numero di fasi d'uscita:
3
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
0.75 kW
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
5 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
10 %
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Altezza:
196 mm
Profondità:
165 mm
Larghezza:
73 mm
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
no
Chopper di frenatura integrato:
no
Tipo di convertitore:
Inverter a tensione impressa
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS