SIEMENS - SIE3RT20151BW41 CONT3KW,1L,DC 48V,S00 VT - 3RT20151BW41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
3 kWTensione di alimentazione pilota nominale per DC:
48...48 VCorrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
18 ACorrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
7 ACaratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 3 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 48...48 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 18 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
4011209828315
Codice prodotto
SIE3RT20151BW41
Cod. produttore
3RT20151BW41
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
3 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
48...48 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
18 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
3 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
3 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
7 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
6.5 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
73 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 7 A
- Potenza: 3 kW / 400 V
- Poli: 3 poli
- Tensione di controllo: DC 48 V
- Contatti ausiliari: 1 NO
- Morsetti: a vite e a molla
- Grandezza costruttiva: S00
- Omologazioni: IEC, UL/CSA
- Compatibilità con IE3/IE4
- Combinabilità con altri componenti per configurazioni flessibili.
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Facilità di cablaggio con connessioni frontali.
- Disponibilità di moduli di collegamento e funzionali per ridurre l'onere di cablaggio.
- Adatto per applicazioni AC e DC in diverse grandezze costruttive.
- Resistenza alle vibrazioni e manutenzione ridotta con morsetti a molla.
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con una grande potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


