Automazione industriale
10000 prodotti
Altezza: 290 mm
Numero di slot: 18
Larghezza: 482.5 mm
Numero di ingressi analogici: 1
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Numero di uscite digitali: 16
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 85...265 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
Ingresso, tensione: sì
Numero di ingressi analogici: 4
Ingresso, corrente: sì
Numero di uscite digitali: 16
Tensione di alimentazione DC: 20.4...20.4 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Numero di ingressi analogici: 4
Ingresso, corrente: sì
Numero di uscite analogiche: 2
Contiene alimentazione elettrica: sì
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 18.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Corrente di uscita nominale I2N: 48 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 208...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 240...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 400...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 12.5 kW
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Lunghezza: 1 m
Numero di uscite digitali: 0
Numero di ingressi digitali: 16
Tensione di alimentazione DC: 48...48 V
Tipo di accessori meccanici: Copertura