pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-IF4I COMPACTLOGIX 4 PT A/I C AND V ISO MODULE - 1769-IF4I

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-IF4I COMPACTLOGIX 4 PT A/I C AND V ISO MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Ingresso, corrente - sì

  • Ingresso, tensione - sì

  • Ingresso, resistenza - sì

  • Ingressi analogici configurabili - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

86 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449072590119

Codice prodotto

RCK1769-IF4I

Cod. produttore

1769-IF4I

Produttore

RCK

Numero di ingressi analogici:

4

Ingresso, corrente:

sì

Ingresso, tensione:

sì

Ingresso, resistenza:

sì

Ingressi analogici configurabili:

sì

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

35 mm

Altezza:

118 mm

Profondità:

87 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello COMPACTLOGIX 4 PT A I C AND V ISO MODULE