pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-IF4FXOF2F CMPLX 6 PT HIGH SPEED A/I AND A/O MODULE - 1769-IF4FXOF2F

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-IF4FXOF2F CMPLX 6 PT HIGH SPEED A/I AND A/O MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Numero di uscite analogiche - 2

  • Ingresso, corrente - sì

  • Ingresso, tensione - sì

  • Ingresso, resistenza - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

86 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449072417867

Codice prodotto

RCK1769-IF4FXOF2F

Cod. produttore

1769-IF4FXOF2F

Produttore

RCK

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di uscite analogiche:

2

Ingresso, corrente:

sì

Ingresso, tensione:

sì

Ingresso, resistenza:

sì

Ingressi analogici configurabili:

sì

Uscite analogiche configurabili:

sì

Segnale d'ingresso configurabile:

sì

Risoluzione degli ingressi analogici:

14 Bit

Uscita, corrente:

sì

Uscita, tensione:

sì

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Risoluzione delle uscite analogiche:

13 Bit

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

35 mm

Altezza:

118 mm

Profondità:

87 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello CMPLX 6 PT HIGH SPEED A I AND A O MODULE