Automazione industriale
10000 prodotti
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.16 A
Misura: 5×20 mm
Corrente nominale In: 17.5 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato: 416...416 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Magnetico
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: -99999...-99999 V
Tipo di avviatore motore: Altro
Classe di intervento: Classe 10 A
Tipologia: Compatto
Numero di uscite digitali: 10
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Numero di uscite digitali: 16
Numero di ingressi digitali: 16
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 5.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 100...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 75 kW
Protocollo di supporto perPROFIBUS: no
Numero di fasi d'entrata: Altro
Grado di protezione (IP): IP20
Corrente di uscita nominale I2N: 16.5 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 400...480 V
Numero di ingressi analogici: 4
Ingresso, corrente: no
Numero di uscite analogiche: 0
Corrente di uscita nominale I2N: 13 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 400...480 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 7.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V