pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES72231BL320XB0 DIGITAL I/O SM 1223, 16DI/16DO - 6ES72231BL320XB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES72231BL320XB0 DIGITAL I/O SM 1223, 16DI/16DO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Uscite digitali configurabili -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

123 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

6940408102002

Codice prodotto

SIE6ES72231BL320XB0

Cod. produttore

6ES72231BL320XB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

16

Numero di uscite digitali:

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Ingressi digitali configurabili:

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente d'entrata per segnale 1:

4 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Tensione ammessa nell'ingresso:

0...30 V

Corrente d'uscita:

0.5 A

Tensione ammessa nell'uscita:

20.4...28.8 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Capacità di ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.2...12.8 ms

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

70 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

75 mm

    Simatic S7-1200

    SIMATIC S7-1200 è un controller base che garantisce flessibilità grazie a svariate opzioni di comunicazione e personalizzazione configurabile tramite moduli I/O.

    Dettagli tecnici:

    • 16DI/16DO, 16DI DC 24V
    • Sink/Source configurabile
    • 16DO, Transistor 0,5A
    • Moduli digitali e analogici disponibili, comprese opzioni fail-safe
    • Compatibile con SIMATIC S7-1200 (eccetto CPU 1211C)

    Vantaggi per i clienti:

    • Personalizzazione della configurazione in base alle esigenze specifiche
    • Risparmio di spazio nel quadro elettrico
    • Ottimizzazione dei costi hardware

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS