SIEMENS - SIE3RT20181BB41 CONT7.5KW,1L,DC 24V,S00 VT - 3RT20181BB41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 7.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 22 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
153 Kg CO₂-eq
EAN
4011209784093
Codice prodotto
SIE3RT20181BB41
Cod. produttore
3RT20181BB41
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
7.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
22 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
10 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
16 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
11.5 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
73 mm
- Classificazione: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 16 A
- Potenza: 7,5 kW / 400 V
- Numero di poli: 3
- Controllo: DC 24 V
- Contatti ausiliari: 1 NO
- Grandezza costruttiva: S00
- Tropicalizzato e omologato in tutto il mondo (IEC e UL/CSA)
- Compatibilità IE3/IE4
- Combinabilità con altri componenti nella partenza per applicazioni versatili.
- Blocco contatti ausiliari integrato per ridurre la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Collegamenti rapidi e esenti da manutenzione con morsetti a molla.
- Riduzione significativa dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e ai moduli funzionali disponibili.
- Sistema modulare SIRIUS sempre attuale e altamente efficiente.
Contattore Di Potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo una grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli Tecnici:
Vantaggi per i Clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS