Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Tipo di sblocco: Sblocco a trazione
Tipo di montaggio: Struttura
Grado di protezione (IP): IP66
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Tipologia di azionamento: Manopola corta
Numero di posizioni di commutazione: 2
Corrente nominale In: 22 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Distanza di commutazione nominale: 4000 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Tipologia: Apparecchio base
Analisi degli ingressi: Altro
Corrente nominale In: 20 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Corrente nominale In: 30 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
- copia
- copia
Corrente nominale In: 17.5 A
Tensione nominale: 250 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.13...4 mm²
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Rosso/bianco
Forma del pulsante: Alto