WEIDMULLER - WEI1783790000 DLD 2.5/PE DB - 1783790000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.13...4 mm²
Corrente nominale In - 17.5 A
Tensione nominale - 250 V
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4032248212514
Codice prodotto
WEI1783790000
Cod. produttore
1783790000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.13...4 mm²
Corrente nominale In:
17.5 A
Tensione nominale:
250 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.13...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.13...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.13...4 mm²
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di piani:
3
Piani interni esclusi con ponte:
no
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Collegabile trasversalmente:
sì
Colore:
Beige
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Larghezza:
6.1 mm
Altezza:
74.5 mm
Profondità:
48.5 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Con collegamento PE:
sì
Con collegamento schermato:
no
Con funzione di alimentazione:
no
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


