Automazione industriale
10000 prodotti
Temperatura di colore correlata: 0 K
Massima tensione di lavoro: 24...24 V
Attacco lampada: BA9s
Con indicatore di stato: sì
Con sblocco d'emergenza: sì
Forza di chiusura: 9750 N
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Esecuzione dell'organo di comando: Organo di comando lento
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Corrente nominale In: 18 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.25...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 27 mm
Distanza operativa: 0...50 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 10...30 V
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 50 A
Misura: 14×51 mm
Tipo di contatto a innesto, lato esterno: Maschio (connettore)
Lunghezza del cavo: 0.5 mm
Numero di poli: 5
Tipologia: Invertitore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3