Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione elettronica: sì
Pressione di attivazione: 0...1 bar
Grado di protezione (IP): IP65/IP67
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 1200 mm
Numero di fasi: 3
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 22 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 4...30 V
Materiale: Acciaio
Altezza: 1400 mm
Larghezza: 1200 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
- copia
- copia
Tipologia: Raccordo trasversale
Corrente nominale In: 57 A
Numero di morsetti cavallottati: 2