Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9973 prodotti
- copia
- copia
Diametro esterno: 70 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 63 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 5
Corrente nominale In: 24 A
Tensione nominale: 30 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.13...4 mm²
Tipo di tensione d'ingresso: AC
Tensione d'ingresso: 195.5...253 V
Tensione d'uscita: 5...48 V
- copia
- copia
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Livello di protezione: 5 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Estremità libera
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Tipologia: Forma di scheda
Diametro del cavo: 3...3.7 mm
Diametro filo: 1.5...2.5 mm
- copia
- copia
Lunghezza: 46 mm
Con conduttore di protezione: no
Larghezza: 18 mm
Tipologia: Forma di scheda
Diametro del cavo: 1.5...7.5 mm
Diametro filo: 0.5...10 mm
Numero di collegamenti elettrici: 3
Tipo di collegamento conduttore: Connessione a spine
Dimensione modulare dei collegamenti: 7.5 mm
Dimensione modulare dei contatti: 3.5 mm
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 10