pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2774550000 LMF 7.50/03/180 3.5SN OR BX - 2774550000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2774550000 LMF 7.50/03/180 3.5SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento conduttore - Connessione a spine

  • Numero di collegamenti elettrici - 3

  • Dimensione modulare dei collegamenti - 7.5 mm

  • Corrente nominale In - 21 A

  • Colore del corpo - Arancione

Confezione

  • 65 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4064675039259

Codice prodotto

WEI2774550000

Cod. produttore

2774550000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento conduttore:

Connessione a spine

Numero di collegamenti elettrici:

3

Dimensione modulare dei collegamenti:

7.5 mm

Corrente nominale In:

21 A

Colore del corpo:

Arancione

Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:

90° (verticale verso l'alto)

Numero di piani:

1

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...2.5 mm²

Tipo di collegamento circuito stampato:

Collegamento saldato

Altezza:

22.7 mm

Tensione nominale:

600 V

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...2.5 mm²

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.25...2.5 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Lunghezza del pin:

3.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Poliammide

Codice RAL (simile) scatola:

2000

Temperatura d'esercizio:

-50...120 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Altro

Tipo di fissaggio:

Saldare

Tipo di banderuolatura:

Altro

Grado di protezione (IP), montato:

IP20

Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER