Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9973 prodotti
Tipo di filettatura: NPT
Materiale: Metallo
Grado di protezione (IP): IP66
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Categoria: 6A
Lunghezza: 3 m
Tipo di cavo: S/FTP
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 3
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 3
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
- copia
- copia
Tipologia: Raccordo trasversale
Corrente nominale In: 76 A
Numero di morsetti cavallottati: 2
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 4
Dimensione modulare dei contatti: 3.5 mm
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 24
Materiale: Acciaio inossidabile
Altezza: 762 mm
Larghezza: 508 mm
- copia
- copia
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Connessione a spine
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di conduttori (esclusa terra): 3
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Esecuzione del contatto: Spina
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 6
Numero di interfacce HW PROFINET: 0
Numero di interfacce HW seriali TTY: 0
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet: 0