WEIDMULLER - WEI1196550000 KTB FS 765020 S4E0 - 1196550000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 508 mm
Altezza - 762 mm
Profondità - 200 mm
Materiale - Acciaio inossidabile
Tipo superficie - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4032248978991
Codice prodotto
WEI1196550000
Cod. produttore
1196550000
Produttore
WEI
Larghezza:
508 mm
Altezza:
762 mm
Profondità:
200 mm
Materiale:
Acciaio inossidabile
Tipo superficie:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP66
Per zona Ex gas:
0, 1, 2
Per zona Ex polvere:
20, 21, 22
Numero di flange:
0
Custodia in metallo adatta all\'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all\'esterno dell\'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.


