pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2591320000 VPU AC II 3 R 750/35 - 2591320000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2591320000 VPU AC II 3 R 750/35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 3

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Forma della rete TN-S - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118599619

Codice prodotto

WEI2591320000

Cod. produttore

2591320000

Produttore

WEI

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

3

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale AC:

690 V

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete DC:

no

Forma della rete TT:

no

Tensione permanente AC max.:

750 V

Forma della rete TN-C-S:

no

Con contatto telecomunicazioni:

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

Dimensione:

3 UM

Classe di prova tipo 2:

Forma della rete IT:

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

50 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

35 kA

Altre forme della rete:

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

315 A

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Protezione da cortocircuito integrata selettiva al fusibile gG:

315 A

Fusibile ausiliario integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Il dispositivo è una protezione contro le sovratensioni del Tipo II ed è anche testato come dispositivo del Tipo III. Può essere installato nel sottoquadro elettrico e può anche proteggere i seguenti dispositivi terminali contro le sovratensioni causate da operazioni di commutazione o fulmini indiretti. Il portafoglio offre una vasta gamma di applicazioni con diverse tensioni nominali, un'idoneità per vari tipi di tensioni principali e un utilizzo globale nelle regioni ad alta quota e una garanzia a lungo termine. Tutti i dispositivi possono essere installati in varie applicazioni.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER