WEIDMULLER - WEI1777990000 GWDR M63-PO - 1777990000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 70 mm
Diametro interno - 63 mm
Materiale - Plastica
Spessore - 2 mm
Numero di passanti - 1
Confezione
50 PZ
EAN
4032248158256
Codice prodotto
WEI1777990000
Cod. produttore
1777990000
Produttore
WEI
Diametro esterno:
70 mm
Diametro interno:
63 mm
Materiale:
Plastica
Spessore:
2 mm
Numero di passanti:
1
Adatto per filettatura NPT:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Tipo di anello:
Massiccio
Con rondella:
no
Guarnizione piatta per aumentare il grado di protezione in caso di pressacavi e tappi di chiusura. Consigliata per l'uso in applicazioni Ex. Adatta anche per sostituire gli O-ring.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER