Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9973 prodotti
Colore: Giallo
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: sì
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Corrente nominale: 5 A
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 6...12.1 mm
Diametro filo: 0.75...400 mm
Numero di collegamenti elettrici: 18
Tipo di collegamento conduttore: Raccordo a molla
Dimensione modulare dei collegamenti: 5.08 mm
Posizione della staffa: Parte inferiore
Disposizione dell'ingresso cavi: Altro
Esecuzione della scatola: Alloggiamento base
- copia
- copia
Colore: Beige
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: no
- copia
- copia
Colore: Neutro
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Tipo di tensione d'ingresso: AC/DC
Tensione d'ingresso: 21.6...26.4 V
Tensione d'uscita: 24...240 V
Esecuzione del contatto: Spina
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 18
Tipo di tensione d'ingresso: DC
Tensione d'ingresso: 10...32 V
Tensione d'uscita: 0...33 V
- copia
- copia
Corrente nominale In: 57 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a innesto