pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1724171044 LM MT300 105/148 WS - 1724171044

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1724171044 LM MT300 105/148 WS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 0.08 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008190369057

Codice prodotto

WEI1724171044

Cod. produttore

1724171044

Produttore

WEI

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

0.08 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

105 mm

Magnetico:

no

Senza alogeni:

sì

Altezza:

148 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER