pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1292710000 HDC 24B SBU 2M25G CS - 1292710000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1292710000 HDC 24B SBU 2M25G CS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Alloggiamento base

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Altro

  • Posizione della staffa - Parte inferiore

  • Con premistoppa - no

  • Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo - Metrico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118088991

Codice prodotto

WEI1292710000

Cod. produttore

1292710000

Produttore

WEI

Esecuzione della scatola:

Alloggiamento base

Disposizione dell'ingresso cavi:

Altro

Posizione della staffa:

Parte inferiore

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Metrico

Tipo di bloccaggio:

Staffa trasversale

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.