pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1720630000 CB 200/3,5 NC - 1720630000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1720630000 CB 200/3,5 NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 3.5 mm

  • Lunghezza nastro - 200 mm

  • Colore - Neutro

  • Spessore nastro - 1.25 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 7500 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190362317

Codice prodotto

WEI1720630000

Cod. produttore

1720630000

Produttore

WEI

Larghezza della banda:

3.5 mm

Lunghezza nastro:

200 mm

Colore:

Neutro

Spessore nastro:

1.25 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

130 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-10...60 °C

Protezione della superficie:

Rivestito in plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Diametro del fascio:

3...50 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Fascette serracavo per il fissaggio di cavi in aree di montaggio, con elevata forza di accorpamento e una lunga durata.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER